Sandvik Insert LCMX-58

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
ShapeRectangle 90 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Clearance Angle (degree)7
Corner Radius (mm)0.4
Thickness (mm)3.18
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan