Sandvik Insert HNMF-KH

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp8.699.900
Spesifikasi
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
ShapeRegular hexagon 120 degrees
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Thickness (mm)5.56
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (degree)0
Corner Radius (mm)1.6
Presence or absence of holesNone
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan