Sandvik Insert HNGX

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Corner Radius (mm)2
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Dimension S (mm)5.56
Dimension IC (mm)15.875
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Dimension Repsilon (mm)2
Clearance Angle (degree)0
Dimension L (mm)9
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
MaterialK20D
Presence or absence of holesNone
ShapeRegular hexagon 120 degrees
Thickness (mm)5.56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan