Sandvik Insert HNEF-KW

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Thickness Tolerance (mm)+/-0.025
Thickness (mm)5.56
Chip breakerBoth sides
Presence or absence of holesNone
Corner Radius (mm)0.8
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
ShapeRegular hexagon 120 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan