Sandvik Insert DNMM-MR

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
Hole ShapeCylindrical hole
ShapeRhombus 55 degrees
Dimension L (mm)15
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Presence or absence of holesYes
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Chip breakerSingle side
Cutting Edge Length (mm)15.5
Dimension IC (mm)12.7
Dimension S (mm)6.35
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Material2025
Thickness (mm)6.35
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan