Sandvik Insert DNMM

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
ShapeRhombus 55 degrees
Hole ShapeCylindrical hole
Chip breakerSingle side
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Clearance Angle (degree)0
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)15.5
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Presence or absence of holesYes
Thickness (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan