Sandvik Insert DNMG-SMRH13A

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
ShapeRhombus 55 degrees
Chip breakerBoth sides
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Thickness (mm)6.35
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Cutting Edge Length (mm)15.5
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
MaterialH13A
Presence or absence of holesYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan