Sandvik Insert DCMX-WM

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Thickness (mm)3.97
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Cutting Edge Length (mm)11.6
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Clearance Angle (degree)7
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
ShapeRhombus 55 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan