Sandvik Insert DCMW

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
Clearance Angle (degree)7
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Thickness (mm)3.97
Chip breakerNone
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Cutting Edge Length (mm)11.6
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Presence or absence of holesYes
ShapeRhombus 55 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan