Sandvik Insert CPMT-PM

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Cutting Edge Length (mm)6.5
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Clearance Angle (degree)11
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Chip breakerSingle side
Corner Radius (mm)0.4
Inscribed Circle Diameter (phi mm)6.35
Material5015
Presence or absence of holesYes
ShapeRhombus 80 degrees
Thickness (mm)2.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan