Sandvik Insert CNMM-HR

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Presence or absence of holesYes
Nose Radius r (mm)1.6
Inscribed Circle Diameter (phi mm)19.05
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Material235
Chip breakerSingle side
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Corner Radius (mm)1.6
Cutting Edge Length (mm)19.3
Hole ShapeCylindrical hole
ShapeRhombus 80 degrees
Thickness (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan