Sandvik Insert CNGN-E

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Thickness (mm)7.94
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
ShapeRhombus 80 degrees
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Cutting Edge Length (mm)12.9
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Chip breakerNone
Clearance Angle (degree)0
Corner Radius (mm)1.2
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
Material6065
Presence or absence of holesNone
TRUSCO Number339-1736

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan