Sandvik Insert CNGG-SGF

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
ShapeRhombus 80 degrees
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
Chip breakerBoth sides
Cutting Edge Length (mm)12.9
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Presence or absence of holesYes
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan