Sandvik Insert CCMT120412-KR

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
Presence or absence of holesYes
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Corner Radius (mm)1.2
Thickness (mm)4.76
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
ShapeRhombus 80 degrees
Chip breakerSingle side
Clearance Angle (degree)7
Cutting Edge Length (mm)12.9
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan