Sandvik Insert CCMT120408-PM

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Chip breakerSingle side
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Corner Radius (mm)0.8
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Presence or absence of holesYes
Clearance Angle (degree)7
Cutting Edge Length (mm)12.9
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
ShapeRhombus 80 degrees
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan