Sandvik Insert CCMT09T304-KF

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Thickness (mm)3.97
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Cutting Edge Length (mm)9.7
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Corner Radius (mm)0.4
Chip breakerSingle side
Clearance Angle (degree)7
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Presence or absence of holesYes
ShapeRhombus 80 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan