Sandvik Insert 215.3

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
Cutting edge count (CEDC)4
HandN
Insert Thickness (s) (mm)11.5
Insert mounting style code (IFS)3
Insert shape code (SC)L
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)Mill 215.3 -1211
Insert width (W1) (mm)5.2
Major cutting edge angle (KRINS) (°)90
Sensor embedded property (SEP)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan