Sandvik Holder A25T

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Cutting Edge Length (mm)16.5
Shank Diameters d (mm)25
Dimension L1 (mm)300
ShankSteel shank with oil hole
Dimensions dmm (mm)25
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipEquilateral triangle 60 degrees
Cutting angle Kr (degrees)91
Dimension F1 (mm)17
Dimension H (mm)23
Dimension L3 (mm)32
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-12
Gauge tipTNMG 16 04 08
HandRight
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)32
TRUSCO Number251-3692
Tightening Torque (N m)1.7
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan