Sandvik Holder F12Q

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Dimension gamma (degrees)0
Clamp SystemScrew clamp
Tip Clearance Angle (Degrees)7
Tightening Torque (N m)0.9
Compatible TipTriangle 60 degrees
Cutting angle Kr (degrees)91
Dimension F1 (mm)9
Dimension L1 (mm)180
Dimension lamadas (degrees)-10
Dimensions dmm (mm)12
Dimensions l4 (mm)72
Gauge tipTCMT 09 02 04
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan