Sandvik Holder F12Q

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Tightening Torque (N m)0.9
Clamp SystemScrew clamp
Dimension L1 (mm)180
Dimensions dmm (mm)12
Dimension lamadas (degrees)-9
Compatible TipRhombus 55 degrees
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension F1 (mm)11
Dimensions l4 (mm)72
Gauge tipDCMT 07 02 04
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)18
Tip Clearance Angle (Degrees)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan