Sandvik Holder 3901

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Kappa (z-axis rot)(KAP)
Weight of item (kg) 2.882
Body diameter (BD2) (mm)97.5
Coolant Pressure (CP) (bar)20
Body half taper angle (BHTA1) (°)0
Balanced by design (BBD)FALSE
Body diameter (BD1) (mm)80
Body half taper angle (BHTA2) (°)0
Body length (LB1) (mm)7.9
Body length (LB2) (mm)27
Body material code (BMC)Steel
Connection diameter (DCON) (mm)80
Coolant entry style code (CNSC)1: axial concentric entry
Coolant exit style code (CXSC)1: axial concentric exit
Damping property (DPC)FALSE
Functional diameter (DFC) (mm)69.85
Functional length (LF) (mm)27
Sensor embedded property (SEP)0
Standard letter (STDLET1)AD
Standard number (STDNO1)ISO7388-1
Torque (N m)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan