Sandvik Holder C839

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Standard letter (STDLET1)AD
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Functional length (LF) (mm)120
Body material code (BMC)Steel
Body diameter (BD1) (mm)80
Balanced by design (BBD)FALSE
Body diameter (BD2) (mm)155
Body half taper angle (BHTA1) (°)0
Body half taper angle (BHTA2) (°)0
Body length (LB1) (mm)100.9
Body length (LB2) (mm)120
Connection diameter (DCON) (mm)80
Coolant entry style code (CNSC)1: axial concentric entry
Coolant exit style code (CXSC)1: axial concentric exit
Damping property (DPC)FALSE
Functional diameter (DFC) (mm)107.95 | 55
Kappa (z-axis rot)(KAP)
Sensor embedded property (SEP)0
Standard number (STDNO1)ISO7388-1
Torque (N m)170
Weight of item (kg) 12.168

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan