Sandvik Holder A50U

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Dimension L1 (mm)350
Shank Diameters d (mm)50
Cutting angle Kr (degrees)91
Cutting Edge Length (mm)22
Compatible TipEquilateral triangle 60 degrees
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
ShankSteel shank with oil hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan