Sandvik Holder TRC6

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Dimension gamma (degrees)0
Tip Clearance Angle (Degrees)5
Cutting angle Kr (degrees)50
Dimension Dm2 min(mm)150
Gauge tipTR-VB1308
Dimension D5 (mm)63
Clamp SystemScrew clamp
Dimension L1 (mm)130
HandLeft hand
ShapeRhombus 35 degrees
TRUSCO Number579-9112
Tightening Torque (N m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan