Sandvik Holder TRC5

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)5
Dimension F1 (mm)0
Dimension gamma (degrees)0
Dimension Dm2 min(mm)150
Clamp SystemScrew clamp
HandLeft hand
Cutting angle Kr (degrees)50
Dimension D5 (mm)50
Dimension L1 (mm)115
Gauge tipTR-VB1308
ShapeRhombus 35 degrees
TRUSCO Number579-9031
Tightening Torque (N m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan