Sandvik Holder TRC5

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Cutting angle Kr (degrees)72.5
Dimension F1 (mm)0.5
ShapeRhombus 35 degrees
Tip Clearance Angle (Degrees)5
Dimension D5 (mm)50
Dimension L1 (mm)60
Clamp SystemScrew clamp
Dimension gamma (degrees)0
Dimension lamadas (degrees)0
Gauge tipTR-VB1308
HandNo selfishness
TRUSCO Number579-9040
Tightening Torque (N m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan