Sandvik Holder TRC5

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)7
Dimension lamadas (degrees)0
Cutting angle Kr (degrees)62.5
Dimension D5 (mm)50
Clamp SystemScrew clamp
Dimension L1 (mm)60
Dimension F1 (mm)0.5
Gauge tipTR-DC1308
HandNo selfishness
ShapeRhombus 55 degrees
TRUSCO Number579-9007
Tightening Torque (N m)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan