Sandvik Holder TRC5

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Dimension gamma (degrees)0
Tightening Torque (N m)3
ShapeRhombus 55 degrees
Dimension lamadas (degrees)0
Gauge tipTR-DC1308
Tip Clearance Angle (Degrees)7
Clamp SystemScrew clamp
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension D5 (mm)50
Dimension F1 (mm)35
Dimension L1 (mm)60
HandRight hand
TRUSCO Number579-8981

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan