Sandvik Holder TRC4

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimension lamadas (degrees)0
HandRight hand
Dimension L1 (mm)50
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension F1 (mm)27
Tightening Torque (N m)3
Clamp SystemScrew clamp
Dimension D5 (mm)40
Dimension gamma (degrees)0
Gauge tipTR-DC1308
ShapeRhombus 55 degrees
TRUSCO Number579-8922
Tip Clearance Angle (Degrees)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan