Sandvik Holder TRC6

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Tightening Torque (N m)3
Dimension F1 (mm)45
Dimension gamma (degrees)0
Clamp SystemScrew clamp
Dimension L1 (mm)65
Tip Clearance Angle (Degrees)7
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension D5 (mm)63
Gauge tipTR-DC1308
HandLeft hand
ShapeRhombus 55 degrees
TRUSCO Number579-9058

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan