Sandvik Holder TRC5

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Cutting angle Kr (degrees)93
Gauge tipTR-VB1308
Dimension L1 (mm)60
Clamp SystemScrew clamp
Tip Clearance Angle (Degrees)5
Dimension F1 (mm)35
Dimension D5 (mm)50
Dimension gamma (degrees)0
Dimension lamadas (degrees)0
HandRight hand
ShapeRhombus 35 degrees
TRUSCO Number579-9023
Tightening Torque (N m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan