Sandvik Holder TRC5

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Dimension D5 (mm)50
HandLeft hand
Dimension F1 (mm)35
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension lamadas (degrees)0
Tightening Torque (N m)2
Clamp SystemScrew clamp
Dimension L1 (mm)60
Gauge tipTR-VB1308
ShapeRhombus 35 degrees
TRUSCO Number579-9015
Tip Clearance Angle (Degrees)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan