Sandvik Holder TRC4

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Dimension lamadas (degrees)0
Cutting angle Kr (degrees)93
ShapeRhombus 35 degrees
Dimension D5 (mm)40
Tightening Torque (N m)2
Dimension gamma (degrees)0
Clamp SystemScrew clamp
Dimension F1 (mm)27
Dimension L1 (mm)50
Gauge tipTR-VB1308
HandLeft hand
TRUSCO Number579-8949
Tip Clearance Angle (Degrees)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan