Sandvik Holder L171

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)0
ShapeRhombus 55 degrees
Dimension lamadas (degrees)-7
Dimension F1 (mm)35
HandLeft hand
Dimension gamma (degrees)-6
Clamp SystemLever clamp
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension B (mm)32
Dimension H (mm)50
Dimension H1 (mm)50
Dimension L1 (mm)225
Dimension L3 (mm)38
Gauge tipDNMG 15 06 08
TRUSCO Number571-2254

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan