Sandvik Holder DDNNR

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Dimension H1 (mm)32
Gauge tipDNGQ 15 07 08
Dimension L3 (mm)41.2
Cutting angle Kr (degrees)62.5
Dimension H (mm)32
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension B (mm)25
Dimension F1 (mm)13
Dimension L1 (mm)170
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-7
HandRight
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan