Sandvik Holder C5SS

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)80
Clamp SystemScrew clamp
Dimension D5 (mm)50
Compatible Tip90 degrees square
Dimension D1 (mm)20
HandRight hand
Cutting angle Kr (degrees)75
Dimension F1 (mm)13
Dimension L3 (mm)56
Dimension gamma (degrees)0
Dimension lamadas (degrees)-6
Gauge tipSCMT 09 T3 08
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)25
TRUSCO Number567-9303
Tightening Torque (N m)3
Tip Clearance Angle (Degrees)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan