Sandvik Holder C4SS

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Compatible Tip90 degrees square
Dimension D5 (mm)40
Dimension L1 (mm)80
Tip Clearance Angle (Degrees)7
Dimension D1 (mm)20
Cutting angle Kr (degrees)75
Clamp SystemScrew clamp
Dimension F1 (mm)13
Dimension L3 (mm)58
Dimension lamadas (degrees)-6
Gauge tipSCMT 09 T3 08
HandRight hand
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)25
TRUSCO Number567-2201
Tightening Torque (N m)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan