Sandvik Holder C5DD

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Dimension F1 (mm)0
Gauge tipDNMG 15 06 08
Dimension L1 (mm)115
Tightening Torque (N m)3.9
Dimension D5 (mm)50
Dimension lamadas (degrees)-6
Compatible TipRhombus 55 degrees
Cutting angle Kr (degrees)48(93)
Dimension Dm2 min(mm)110
Dimension gamma (degrees)-5
HandLeft hand
Mass (kg)1.2
TRUSCO Number567-5766

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan