Sandvik Holder C4RF

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)60
Dimension D5 (mm)40
Cutting angle Kr (degrees)0
Gauge tipN123T3-0150-CM
Sheet SizeT
HandRight hand
Clamp SystemScrew clamp
Dimension F1 (mm)27
Maximum processing depth ar (mm)6
TRUSCO Number299-3163
Tightening Torque (N m)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan