Sandvik Holder C3NF

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Dimension D5 (mm)32
HandNo selfishness
Dimension F1 (mm)2
Cutting angle Kr (degrees)0
Gauge tipN123G2-0400-RM
Clamp SystemScrew clamp
Dimension L1 (mm)60
Maximum processing depth ar (mm)20
Sheet SizeG
Tightening Torque (N m)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan