Sandvik Holder C3LF Series

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Sheet SizeD
Dimension L1 (mm)50
Tightening Torque (N m)3.5
Gauge tipN123D2-0150-CM
Dimension F1 (mm)22
Cutting angle Kr (degrees)0
Clamp SystemScrew clamp
Dimension D5 (mm)32
HandLeft hand
Maximum processing depth ar (mm)15
TRUSCO Number566-6848

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan