Sandvik Holder C8DV

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Dimension F1 (mm)0.6
Compatible TipRhombus 35 degrees
Tightening Torque (N m)3
Dimension gamma (degrees)-4
Dimension D5 (mm)80
Dimension lamadas (degrees)-13
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Cutting angle Kr (degrees)72.5
Dimension Dm2 min(mm)250
Dimension L1 (mm)80
Gauge tipVNMG 16 04 08
HandNo selfishness
TRUSCO Number568-6881
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan