Sandvik Holder C5DV

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Tightening Torque (N m)3
Dimension D5 (mm)50
Dimension lamadas (degrees)-13
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Dimension gamma (degrees)-4
Compatible TipRhombus 35 degrees
Cutting angle Kr (degrees)72.5
Dimension Dm2 min(mm)170
Dimension F1 (mm)0.6
Dimension L1 (mm)65
Gauge tipVNMG 16 04 08
HandNo selfishness
TRUSCO Number567-6703

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan