Sandvik Holder C3SV

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)5
Dimension gamma (degrees)0
Compatible TipRhombus 35 degrees
Dimension D5 (mm)32
Cutting angle Kr (degrees)72.5
Tightening Torque (N m)0.9
Clamp SystemScrew clamp
Dimension F1 (mm)0.3
Dimension L1 (mm)40
Dimension lamadas (degrees)0
Gauge tipVBMT 11 03 04
HandNo selfishness
TRUSCO Number566-7925

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan