Sandvik Holder C8DV

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)80
Dimension Dm1 min(mm)100
Tightening Torque (N m)3
Gauge tipVNMG 16 04 08
Dimension F1 (mm)55
Compatible TipRhombus 35 degrees
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension D5 (mm)80
Dimension Dm2 min(mm)250
Dimension gamma (degrees)-4
Dimension lamadas (degrees)-13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan