Sandvik Holder C6DR

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Tightening Torque (N m)3.9
Dimension L1 (mm)65
Compatible TipRound chip
Dimension F1 (mm)45
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Cutting angle Kr (degrees)45
Dimension D5 (mm)63
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension Dm2 min(mm)190
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-6
Gauge tipDNMG 12 04 00

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan