Sandvik Holder C8DD

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Dimension Dm2 min(mm)250
Dimension Dm1 min(mm)110
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension D5 (mm)80
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension F1 (mm)55
Dimension L1 (mm)80
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-7
Gauge tipDNMG 15 06 08
Tightening Torque (N m)3.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan