Sandvik Holder C6DD

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Gauge tipDNMG 15 06 08
Dimension D5 (mm)63
Dimension lamadas (degrees)-9
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Cutting angle Kr (degrees)62.5
Tightening Torque (N m)3.9
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension Dm2 min(mm)190
Dimension F1 (mm)0.5
Dimension L1 (mm)65
Dimension gamma (degrees)-5
HandNo selfishness
TRUSCO Number568-2380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan