Sandvik Holder C4DD

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension D5 (mm)40
Cutting angle Kr (degrees)62.5
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension F1 (mm)0.5
Dimension gamma (degrees)-5
Dimension lamadas (degrees)-9
HandNo selfishness

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan