Sandvik Holder C6DD

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Dimension gamma (degrees)-6
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension Dm1 min(mm)110
Cutting angle Kr (degrees)107.5
Tightening Torque (N m)3.9
Dimension lamadas (degrees)-7
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension D5 (mm)63
Dimension Dm2 min(mm)190
Dimension F1 (mm)45
Dimension L1 (mm)65
Gauge tipDNMG 15 06 08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan